StarTech.com
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能
最大6Gbpsの高速データ転送をサポート
Serial ATA 3.0規格に準拠
用途
SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続
仕様
●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103719
ESATAPNLFM1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください