曜日別特売

SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用

SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 - StarTech.comSATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 - StarTech.comSATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 - StarTech.comSATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 - StarTech.com

柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長
Serial ATA 3.0規格に準拠
最大6Gbpsのデータ転送速度に対応
システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計

用途
システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供
SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブル
サーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け
小型のタワー型パソコン
仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15103728SATAEXT30CM
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする