曜日別特売

マイティープーラー(ワイヤー・ピアノ線)

マイティープーラー(ワイヤー・ピアノ線) - ミノル工業

ワイヤー・ピアノ線プーラー
引張力はペンチ・プライヤーの約4倍
ワイヤーロープ・ピアノ線・スチールテープを引張るのに適しています
強力に「つかんで」スベリにくい
ワイヤーへの破損が少ない

全長(mm)150質量(g)230適合径(Φmm)1~6つかみ幅(mm)7引張荷重(kN[kgf])1.7(173)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15101820MF-36
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする