曜日別特売

DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ

DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパン

YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!
パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ
ストッククラスレースに最適な進角固定式
精密な超高速回転ベアリングを搭載
冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク
高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮
センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応
本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り
「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き
セット内容 ※
ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー

用途ラジコン、ロボット寸法(mm)Φ36×50質量(g)170シャフト径(Φmm)3.175内容量1個
注意

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター
アンペア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15102398XZ-175TG-P2300KV(RPM/V)最大34A
9,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
15102407XZ-255TG-P1500KV(RPM/V)最大28A
9,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
15102389XZ-135TG-P3500KV(RPM/V)最大49A
9,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする