DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ

DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ - ハイテックマルチプレックスジャパン

優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載
革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング
フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減
特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現
200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発
高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用
フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました
A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現
センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット
セット内容 ※
ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書

用途ラジコン、ロボット寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm質量(g)168シャフト径(Φmm)3.175内容量1個
注意

※製品の仕様・外観・価格などは製品改良のため、予告なく変更になる場合がありますのでご了承下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター
無負荷電流(A)
アンペア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1510241661167-XZ-105DR3850KV(RPM/V)(7.4V)1.5最大65A
15,000
14,998
16,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
1510242561168- XZ-135DR3100KV(RPM/V)(7.4V)1.1最大50A
15,000
14,998
16,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする