4W65クロスコンビパネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H セージ/ブラック
- 材質
- パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
- 幅(mm)
- 915
- 寸法(mm)
- 480×1800
- 色
- セージ/ブラック
- 機能
- クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,890/税込¥5,379 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,890/税込¥5,379 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,890/税込¥5,379 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ























