4連 折りたたみ パーテーション

4連 折りたたみ パーテーション - YAMAZEN(山善)

4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。
玄関からの視界、リビングとベッドルーム、来客時の洗濯物、着替えスペースなどちょっとした目隠しがすぐに作れる。
日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。360°回転するヒンジでコの字や波型など角度がつけやすい。

用途
目隠し、日よけ、風よけなどに。間仕切り 衝立 目隠し 軽量 自立 仕切り 会議室 在宅 紙製
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07629086EPS-4H(IV)4.5アイボリー161×2×18040×8×180
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
代引不可
07629129EPS-4H(DBR)4.5ダークブラウン161×2×18040×8×180
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
代引不可
07629208EPS-4EL(IV)2.7アイボリー161×2×14240×8×142
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
代引不可
07629339EPS-4H(NA)4.5ナチュラル161×2×18040×8×180
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする