4W65クロスパネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H ダークグリーン/ブラック
- 材質
- パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /
- 幅(mm)
- 915
- 寸法(mm)
- 480×1800
- 色
- ダークグリーン/ブラック
- 機能
- クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,640/税込¥4,004 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,640/税込¥4,004 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,640/税込¥4,004 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ























