オカムラ(岡村製作所)
4W65クロスパネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H グレー/ブラック
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
色
グレー/ブラック
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15105880
4W65DK F2E1
¥
125,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,780
/
税込
¥
4,158
北海道地方
1
¥
3,780
/
税込
¥
4,158
沖縄地方
1
¥
3,780
/
税込
¥
4,158
離島
1
お送りできません