曜日別特売

吸音パーテーション 高さ150cm 単体

吸音パーテーション 高さ150cm 単体 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション 高さ150cm 単体 - ストア・エキスプレス吸音パーテーション 高さ150cm 単体 - ストア・エキスプレス

※セット内容 T字脚×2本 固定金具×2個付き キャスター:直径5cm (ストッパー付き×4個) 【素材】パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装

用途
集中ブースに最適な吸音パーテーション!間仕切りにも人気です!オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。
幅(mm)
2.7
質量(kg)
8
高さ(cm)
154.1
寸法(幅W×高さH)(cm)
80×154.1 パネル厚:2.7
脚の種類
キャスター
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29282-2112 754135497541354929282-2112ベージュ
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29282-2111 754135587541355829282-2111グリーン
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,320/税込¥1,452
北海道地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
沖縄地方数量1につき¥3,360/税込¥3,696
離島数量1につき¥3,360/税込¥3,696

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする