曜日別特売

キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン

キャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン - ストア・エキスプレスキャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン - ストア・エキスプレスキャスター付き連結パーテーション高さ180cm ダークブラウン - ストア・エキスプレス

【素材】パネル:プリント紙化粧繊維板 フレーム:スチール製 エポキシ粉体塗装
使用しない時は、折りたたんで収納できる便利なキャスター付きパーテーション。オフィスや店舗の間仕切りにおすすめのパーテーション(衝立)は、簡単に設置ができ快適なレイアウト作りをサポートします。

付属品
【小物フック】2個
種別
連結用2連
質量(kg)
19
キャスター
直径5cm (ストッパー付き×2個・無し×2個)
寸法(cm)
奥行40 幅57×1枚 幅64×各1枚
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。
※土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754133057192-1008
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,073/税込¥1,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする