4W65クロスコンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ダークグリーン/ブラック
- 材質
- パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
- 幅(mm)
- 2015
- 寸法(mm)
- 480×1800
- 色
- ダークグリーン/ブラック
- 機能
- クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥13,780/税込¥15,158 |
| 北海道地方 | 1 | ¥13,780/税込¥15,158 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥13,780/税込¥15,158 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ








![マグネット式蚊帳カーテン アーテック[学校教材・教育玩具] マグネット式蚊帳カーテン アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897327-260917-02.jpg)
