曜日別特売

油砥石 半丸型

油砥石 半丸型 - TAKAGI(高儀)油砥石 半丸型 - TAKAGI(高儀)

・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。
・持ち運びしやすいスティック形状

用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115418-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする