TAKAGI(高儀)
ステンレスにぎり鋏
さびにくいステンレス刃
用途
糸切りに
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 柄部:ジュラコン(R)
質量(g)
19
サイズ(mm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113747
-
オープン
¥
889
¥978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください