ラダーバックルベルトタフ

ラダーバックルベルトタフ - TAKAGI(高儀)ラダーバックルベルトタフ - TAKAGI(高儀)ラダーバックルベルトタフ - TAKAGI(高儀)ラダーバックルベルトタフ - TAKAGI(高儀)

折れに強いGI織り
調整しやすいラダーバックル

用途作業時のベルトとして仕様品質表示:ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:スチールベルト幅38mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15114867-
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
15114885-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする