TAKAGI(高儀)
ミニバンニッパー
ばね式でラクラク切断
落下防止コード取付け穴付き
用途
建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品
本体×1
ハンドル
スチール
切断能力(Φmm)
【軟鋼線】3.5
材質(刃)
炭素工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112451
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください