オカムラ(岡村製作所)
ゴド 吸音パネル フラット クロス張り マグネット固定 900W900D50H セージ
色
セージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15116985
L982AG F002
表面カバー:クロス張り、吸音材:フェルト、コーナー材:樹脂成型品、裏面マグネット付
¥61,600
¥
45,980
¥50,578
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15117177
L982AG FXT9
フラット柄
¥61,600
¥
45,980
¥50,578
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。