曜日別特売

AIR PROFIL MICRO アルミコンパクトポンプ

AIR PROFIL MICRO アルミコンパクトポンプ - Zefal

仏・米対応
非常に美しい仕上げのアルミコンパクトポンプ。ジャージのポケットに収まる 165mm サイズ豊富なカラーバリエーションも魅力

材質ボディー&ハンドル:アルミ全長(mm)165SL質量(g)約88公称圧力(bar)7(100psi)内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15121149Z03PUM00204
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする