Zefal
AIR PROFIL LL アルミポンプ
仏・米対応
ロードレーサーなど高圧で空気を入れる際に便利な伝統的なサイズのポンプ。ボトルケージに取り付けられ携帯にも便利。
材質
ボディー&ハンドル:アルミ
全長(mm)
320
色
SL&BK
サイズ
LL
公称圧力(bar)
9(130psi)
内容量
1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121158
Z03PUM00101
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください