オカムラ(岡村製作所)
レクトライン メールボックス 3列8段24人用 ダイヤル錠 900W450D1810H ネオホワイト 3列8段24人用 ダイヤル錠<配送時組立サービス付>
仕様
フラットヒンジタイプ ハンガーパイプ付棚板、棚板、錠、ラッチ、ベース付
材質
本体素材:スチール
色
ネオホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1810
内寸奥行(mm)
418
内寸幅(mm)
857
機能
扉:有(窓無) / 鍵:有 / 施錠方法:シリンダー
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内寸高さ(mm)
1706
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15127117
4B27YH ZA75
¥
552,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
46,590
/
税込
¥
51,249
北海道地方
1
¥
46,590
/
税込
¥
51,249
沖縄地方
1
¥
46,590
/
税込
¥
51,249
離島
1
お送りできません