SHOW UP
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(kg)
3.6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※*必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152947
SURED01
ファスト(15℃以下)
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15152956
SURED02
ミディアム(10~30℃)
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
15152965
SURED03
スロー(25℃以上)
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった