SHOW UP
SHOW UPカスタムカラーシリーズ専用シンナー ミニボトル
SHOWUPカスタムカラー全般に使用可能なシンナー。(*一部の商品を除く)
容量(g)
270
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※*必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15152981
SURED01MN
ファスト(15℃以下)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15152990
SURED02MN
ミディアム(10~30℃)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15152999
SURED03MN
スロー(25℃以上)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった