カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm

カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm - 向島自動車用品製作所カー用品 毛ばたき 鶏毛 66cm - 向島自動車用品製作所

見た目に美しいニワトリの羽を使用し、国内で手作りで丁寧に制作しております。全長約66cm、洗車後にワックスをかけたお車、ガラスコーティングのお車に軽く撫でるだけで砂埃を絡め取り、洗車後のピカピカのボディに戻してくれます。

用途車・バイクの美化に。付属品専用ケースなし対応コーティング施行車対応寸法(cm)グリップ約22、羽毛約44危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※雨で凝結してこびりついた砂埃、鳥のフンや何かでベトついた状態には対応していません。静電気帯電中は使用出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15159728YN-45
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする