向島自動車用品製作所
軽トラック用 遮光フロントシェード マグネット装着
軽トラック専用のマグネット式サンシェードです。車内フロントピラーの鉄枠にピタッと貼るだけの簡単装着です。強力なマグネットを19個内蔵しています。折り畳んでコンパクトに収納が可能です。
用途
駐車時の暑さ対策や配達等の休憩、昼食時に。
色
表面(外側):シルバー、裏面(車内側):ブラック
適合車種
スズキ:キャリイ ダイハツ:ハイゼット トヨタ:ピクシス ホンダ:アクティ マツダ:スクラム 日産:クリッパー スバル:サンバー 三菱:ミニキャブ
マグネット
マグネットサイズ:約W4mm×H8mm×D1mm 搭載箇所:上部9個、左右各5個
特性
遮光効果:99.99% 紫外線カット率:99.99% 遮熱効果:S55 JIS L 1951
本体寸法(cm)
約W139×H62
内容量
1個
注意
※車内フロントピラーが鉄枠以外の場合、本製品のマグネット(磁石)による取り付けがで出来ませんのでご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15160647
MB-002
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません