2人用(1310W)パネル脚スタンダード両側肘付 1310W600D710H グレー

2人用(1310W)パネル脚スタンダード両側肘付 1310W600D710H グレー - オカムラ(岡村製作所)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×600×710グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418755LB55FB FXW1背・座/再生チップウレタン、ウレタンフォーム、布張り、パネル脚/芯材:ラワン合板、パネル:布張り、ビニールレザー張り、樹脂製脚端付肘木/芯材:MDF、ビーチ突板ウレタン塗装仕
168,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15419270LB55FB PJ12本体:ビニールレザー張り
170,300
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,070~/税込¥5,577~
北海道地方数量1につき¥5,070~/税込¥5,577~
沖縄地方数量1につき¥5,070~/税込¥5,577~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする