12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)

12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用) - YARD FORCE

YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。
刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。
庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。
ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。
適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP

用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150内容量1本
注意
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15374671LSA30P-JP-BD150
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする