曜日別特売

保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575

保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 - 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 - 日東電工

柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。

用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89818873575-30829-087615030
2,340
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89818837575-10829-08725010
782
取扱い終了
89818846575-15829-08737515
1,174
取扱い終了
返品不可
89818855575-20829-087410020
1,562
取扱い終了
89818864575-25829-087512525
1,954
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする