レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2780W490D1140H PWN/ブラック 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付>

レクトライン用収納意匠パネル 3連片面設置用(背面化粧パネル付) 2780W490D1140H PWN/ブラック 3連片面設置用(背面化粧パネル付)<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

P×N/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2780×490×1140 機能収納意匠パネル3連片面設置用(背面化粧パネル付) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15560627 4B1S3Z MGU1
535,100
379,800
417,780 (税込)
28日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 46,060 / 税込 50,666
北海道地方 1 46,060 / 税込 50,666
沖縄地方 1 46,060 / 税込 50,666
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする