曜日別特売

ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル

ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
全117種類を絞り込む
外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
内容量
117種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15583289VVR 2CX5.5SQ1巻(5m)312453.41.5
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583298VVR 2CX5.5SQ1巻(10m)312453.41.5
オープン
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583307VVR 2CX5.5SQ1巻(15m)312453.41.5
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583316VVR 2CX5.5SQ1巻(20m)312453.41.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583325VVR 2CX5.5SQ1巻(25m)312453.41.5
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583341VVR 2CX5.5SQ1巻(30m)312453.41.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583350VVR 2CX5.5SQ1巻(35m)312453.41.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583359VVR 2CX5.5SQ1巻(40m)312453.41.5
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583368VVR 2CX5.5SQ1巻(45m)312453.41.5
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583377VVR 2CX5.5SQ1巻(50m)312453.41.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583386VVR 2CX8SQ1巻(5m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583395VVR 2CX8SQ1巻(10m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583411VVR 2CX8SQ1巻(15m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583420VVR 2CX8SQ1巻(20m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583429VVR 2CX8SQ1巻(25m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583438VVR 2CX8SQ1巻(30m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583447VVR 2CX8SQ1巻(35m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583456VVR 2CX8SQ1巻(40m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583465VVR 2CX8SQ1巻(45m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583481VVR 2CX8SQ1巻(50m)【7本/1.2mm】3.6【円形圧縮】3.41.2【7本/1.2mm】335【円形圧縮】325(7本/1.2mm)2.36、(円形圧縮)2.341.5
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583490VVR 2CX14SQ1巻(5m)4.41.45001.341.5
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583499VVR 2CX14SQ1巻(10m)4.41.45001.341.5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583508VVR 2CX14SQ1巻(15m)4.41.45001.341.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583517VVR 2CX14SQ1巻(20m)4.41.45001.341.5
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583526VVR 2CX14SQ1巻(25m)4.41.45001.341.5
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583535VVR 2CX14SQ1巻(30m)4.41.45001.341.5
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583551VVR 2CX14SQ1巻(35m)4.41.45001.341.5
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583560VVR 2CX14SQ1巻(40m)4.41.45001.341.5
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583569VVR 2CX14SQ1巻(45m)4.41.45001.341.5
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583578VVR 2CX14SQ1巻(50m)4.41.45001.341.5
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583587VVR 2CX22SQ1巻(5m)5.51.67150.8491.5
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583596VVR 2CX22SQ1巻(10m)5.51.67150.8491.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583605VVR 2CX22SQ1巻(15m)5.51.67150.8491.5
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583621VVR 2CX22SQ1巻(20m)5.51.67150.8491.5
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583630VVR 2CX22SQ1巻(25m)5.51.67150.8491.5
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583639VVR 2CX22SQ1巻(30m)5.51.67150.8491.5
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583648VVR 2CX22SQ1巻(35m)5.51.67150.8491.5
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583657VVR 2CX22SQ1巻(40m)5.51.67150.8491.5
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583666VVR 2CX38SQ1巻(5m)7.31.811600.4911.7
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583675VVR 2CX38SQ1巻(10m)7.31.811600.4911.7
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583691VVR 2CX38SQ1巻(15m)7.31.811600.4911.7
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583700VVR 2CX38SQ1巻(20m)7.31.811600.4911.7
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583709VVR 2CX38SQ1巻(25m)7.31.811600.4911.7
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583718VVR 2CX38SQ1巻(30m)7.31.811600.4911.7
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583727VVR 2CX60SQ1巻(5m)9.31.816800.3111.9
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583736VVR 2CX60SQ1巻(10m)9.31.816800.3111.9
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583745VVR 2CX60SQ1巻(15m)9.31.816800.3111.9
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583761VVR 3CX5.5SQ1巻(5m)313203.41.5
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583770VVR 3CX5.5SQ1巻(10m)313203.41.5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
15583779VVR 3CX5.5SQ1巻(15m)313203.41.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする