曜日別特売

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル - 倉茂電工
心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
許容電流(A)
外径(Φmm)
構成
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15612707VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(10m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612716VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(20m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612725VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(30m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612741VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(40m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612750VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(50m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612759VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(60m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612768VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(70m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612777VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(80m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612786VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(90m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612795VCT-332X(BK) 4CX0.75SQ1巻(100m)0.75SQ9【導体】1.1【絶縁】2.730/0.18(シールド無し)130、(シールド付き)165
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612811VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(10m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612820VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(20m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612829VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(30m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612838VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(40m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612847VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(50m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612856VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(60m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612865VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(70m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612881VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(80m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612890VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(90m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612899VCT-332X(BK) 4CX1.25SQ1巻(100m)1.25SQ13【導体】1.5【絶縁】3.150/0.18(シールド無し)170、(シールド付き)210
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612908VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(10m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612917VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(20m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612926VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(30m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612935VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(40m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612951VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(50m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612960VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(60m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612969VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(70m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612978VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(80m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612987VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(90m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15612996VCT-332X(BK) 4CX2SQ1巻(100m)2SQ17【導体】1.8【絶縁】3.437/0.26(シールド無し)210、(シールド付き)250
オープン
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613005VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(10m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613021VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(20m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613030VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(30m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613039VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(40m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613048VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(50m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613057VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(60m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613066VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(70m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613075VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(80m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613091VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(90m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
82,980
91,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613100VCT-332X(BK) 4CX3.5SQ1巻(100m)3.5SQ25【導体】2.5【絶縁】4.145/0.32(シールド無し)320、(シールド付き)360
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613109VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ1巻(10m)5.5SQ32【導体】3.1【絶縁】5.170/0.32(シールド無し)470、(シールド付き)530
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613127VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ1巻(30m)5.5SQ32【導体】3.1【絶縁】5.170/0.32(シールド無し)470、(シールド付き)530
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613136VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ1巻(40m)5.5SQ32【導体】3.1【絶縁】5.170/0.32(シールド無し)470、(シールド付き)530
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613145VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ1巻(50m)5.5SQ32【導体】3.1【絶縁】5.170/0.32(シールド無し)470、(シールド付き)530
オープン
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613161VCT-332X(BK) 4CX8SQ1巻(10m)8SQ39【導体】3.7【絶縁】6.150/0.45(シールド無し)650、(シールド付き)710
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613170VCT-332X(BK) 4CX8SQ1巻(20m)8SQ39【導体】3.7【絶縁】6.150/0.45(シールド無し)650、(シールド付き)710
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613179VCT-332X(BK) 4CX8SQ1巻(30m)8SQ39【導体】3.7【絶縁】6.150/0.45(シールド無し)650、(シールド付き)710
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613188VCT-332X(BK) 4CX8SQ1巻(40m)8SQ39【導体】3.7【絶縁】6.150/0.45(シールド無し)650、(シールド付き)710
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613197VCT-332X(BK) 4CX8SQ1巻(50m)8SQ39【導体】3.7【絶縁】6.150/0.45(シールド無し)650、(シールド付き)710
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
15613118VCT-332X(BK) 4CX5.5SQ1巻(20m)5.5SQ32【導体】3.1【絶縁】5.170/0.32(シールド無し)470、(シールド付き)530
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする