曜日別特売

エクササイズボール

エクササイズボール - アルインコエクササイズボール - アルインコエクササイズボール - アルインコエクササイズボール - アルインコ

ボールに座るだけでお腹周りのインナーマッスルを刺激。
座りながら骨盤運動やバランスエクササイズなどもでき、手軽に姿勢を整えることができます。
さらに筋力トレーニングやストレッチにも活用できます。
ボールの不安定さを利用することで、より効果的にトレーニングにできます。

用途エクササイズ、バランス運動、ストレッチなどに。材質PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)オレンジ付属品エアーポンプ、専用キャップ、キャップ取り外し工具、メジャー質量(kg)1直径(Φcm)最大65耐荷重(kg)150適応身長(cm)約165~180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613775WBF065D150
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする