曜日別特売

電気ポット

電気ポット - ピーコック魔法瓶工業

1200Wヒーターで電気ケトルのようにすぐに沸く
保温・再沸騰機能でいつでもすぐに使用可能
転倒湯漏れ防止機能搭載の安心安全設計
電源コードはマグネットプラグ採用
操作パネルに中央にある大きな給湯ボタンを軽くワンタッチすればお湯が注げます
上ふたは着脱式なのでお手入れ簡単
本体胴部は軽くてサビないプラスチック製

用途湯沸かしに。電動給湯ポット 保温 再沸騰 小型 湯沸かし器 空焚き防止 軽量 コンパクト 新生活 事務所 オフィス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200保証期間1年内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
コード長さ(m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613441WMR-121.7定格:1.2約119.5×26.4×22
オープン
7,980
8,778(税込)
取扱停止中
返品不可
15613450WMR-221.8定格:2.2電源:約119.5×26.4×28
オープン
8,980
9,878(税込)
取扱停止中
返品不可
15613459WMR-301.9定格:3電源:約119.5×26.4×33.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする