マサダ製作所
マサダローラー
ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。
作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。
用途
重量物の移動、運搬用ローラー。
工場内のレイアウト変更、メンテナンスに。
鉄鋼構造物、家屋の移動になどに。
仕様
ウレタンローラータイプボギー型
付属品
ボルト(M20)
トラスコ品番
851-9837
セット内容
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)
材質
フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
使用荷重(t)
3
テーブル寸法(mm)
185×185
車輪
ウレタン車輪
適合ハンドル
M-1000
内容量
1台
注意
※同タイプ以外の組み合わせで使用する場合は、本体高さを合わせてください。
※路面の状況を確認ください。
※能力以上のご使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613660
MUB-3S
¥
179,890
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません