マサダ製作所
20kNスクリュープレス
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。
センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。
ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途
粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。
トラスコ品番
403-0325
ストローク(mm)
80
電源
006P型電池 9V
能力(t)
2
オープンハイト(mm)
150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×250×463
能力(kN)
20
フレーム内幅(mm)
130
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613696
MSP-2
オープン
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
1
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません