マサダ製作所
ハイミッションジャッキ
テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。
軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。
上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途
普通自動車のミッション交換に。
トラスコ品番
851-9892
ストローク(mm)
920
高さ(mm)
830~1750
揚程(mm)
1段目:435、2段目485
能力(t)
0.45
能力(kN)
4.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613705
HTM-4S-3
¥
226,010
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
1
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません