マサダ製作所
エアー式油圧ポンプ
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。
コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。
水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途
水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品
吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番
201-2362
材質
スチール
タイプ
エアー式
最高使用圧力(MPa)
70
空気圧力(MPa)
0.45~0.9
吐出口径Rc
2025/03/08
油量(mL)
850
有効油量(L)
0.77
適合ホース
ゴムホースMS-200T
内容量
1台
注意
※操作エアー圧は0.9MPa超で絶対に使用しないで下さい。
※シリンダ側の所要油量が有効油量以下になるように選定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613669
MP-850-3
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません