二ホンパイプ
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP125
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
色
グレー
タイプ
VP管
呼び径(A)
125
外径(mm)
140
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15592696
VP125-300L
300
1.38
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592757
VP125-400L
400
1.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592818
VP125-500L
500
2.25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592861
VP125-600L
600
2.73
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592897
VP125-700L
700
3.16
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15592915
VP125-800L
800
3.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593001
VP125-900L
900
4.09
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15593019
VP125-1000L
1000
4.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類