クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
HIソケット
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74831438
40X20
113
日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS21)
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
74831447
50X25
140
日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS22)
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
74831456
75X65
159
JIS K6743
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類