ピラーレス構造によるスタイリッシュな外観を採用したミドルタワーケースです。 フロントとサイドに連続したガラス窓を形成し、よりクリアな外観を提供します。 4基のARGBファンを標準で搭載し、標準搭載されたRGBコントローラーを使用することで多彩なカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 多くのエアフローが必要な場合は、最大9つのファンを搭載できるスペースがあります。 水冷システムを搭載したい場合は、360mmラジエーターを最大280mmのラジエーターと併用できます。 従来のmini-ITX、micro-ATX、ATXマザーボードに加え、市場に出回っているほぼすべてのBTFフォーマットに対応しています 背面コネクタ仕様のマザーボードに標準対応しています。 背面コネクタ外観を構築することが可能です。
SilverStone ミドルタワーケース FARA 512Z 優れた冷却性能を備えた高エアフローATXゲーミングケース SST-FA512Z-BG-V2SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥19,778¥17,980
SilverStone CS383 8ベイ SAS-12G / SATA-6G ホットスワップ 高性能 SSI-EEB / E-ATX NAS シャーシ SST-CS383SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥64,878¥58,980
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥13,178¥11,980