専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。