法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

リリースより10年以上データの全消失事故ゼロを実現(アイオーランディスク管理サービス「NarSuS」登録商品において2025年2月現在)している独自のデータ保護技術「RAIDeX」を搭載。快適なデータ活用に貢献する10GbEの高速ネットワーク性能を引き出すパーツを採用。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。10GbE対応のLANポートを標準搭載し、高速なデータ転送に対応しています。サーバーのバックアップ時間短縮や、共有データのスムーズなアクセスによって、業務効率の向上につながります。初期構成で1つの空きスロットを備えており、HDDを1台増設することでバックアップ専用ドライブとして利用できます。バックアップ用に別途、外付けの機器を用意する必要がないため、強固なデータ保護環境を省スペースに実現できます。

対応ブラウザ
Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 0/RAID 1※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×5台(最大)●筐体/LCD:〇●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●ホットスワップ対応:〇●HDD取替え機構:カートリッジタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 13~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大10,000名まで)、NarSuS故障予兆通知:〇、iSCSIターゲット:○ ※冗長化設定がRAID 6/RAID 5/RAID 0の場合のみ利用可能。、クォータ機能:○、クラウドストレージ連携:○(NarSuSクラウドバックアップ)、シャドウコピー:〇、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:○(Remote Link 3)、レプリケーション:〇、ログの長期保存:〇、引っ越し機能:〇、暗号化ボリューム:○、通知機能:○(メール、NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー8GB使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数推奨同時:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)USBポートUSB 2.0:USB-A:正面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×4搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45 8極、転送規格(ポート数):10GBASE-T/1000BASE-T × 2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワークには対応しておりませんグリーン購入法適合対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS、SNMP、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15632246HDL2-HB044
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15632271HDL2-HB1212
オープン
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15632280HDL2-HB1616
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15632237HDL2-HB022
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
15632255HDL2-HB088
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする