曜日別特売

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)5年保証 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現(※測定環境によって同等の結果とならない場合があります)。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(拡張ボリューム)は、アイオー独自の冗長化技術です。内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。さらに、HDDペア間の稼働時間に意図的な差を設けることで、同時故障のリスクを抑え、データ消失の可能性を大幅に低減します。NASはルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。USBハードディスクのように直接PCにつなげる必要がなく、データのやり取りをする際も、ケーブルをつなげなおしたり機器を持ち運ぶ必要がありません。

仕様●作成可能なユーザー数:300●冗長化/方式:ソフトウェア●冗長化/設定:RAIDeX(拡張ボリューム)/RAID 1/RAID 0※出荷時はRAIDeXに設定されています。●拡張機器/UPS対応:〇●拡張機器/外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)●筐体/盗難防止機能:ケンジントンスロット●HDD取替え機構:ハンドルタイプ●採用ドライブ:NAS専用ハードディスク対応OS(日本語版のみ)Windows 11 /Windows 10 /Windows Server 2022 /Windows Server 2019 /Windows Server 2016 /macOS 11~15 /Android /iOS /iPadOS /Chrome OS対応機種Windowsパソコン、Macパソコン 、iOS/Android搭載のスマートフォン/タブレット端末、Chromebook機能Active Directory Native ログオン:○(ユーザー数は最大1,000名まで)、シャドウコピー:○、バックアップ:○(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)、リモートアクセス機能:(Remote Link 3)、暗号化ボリューム:USBロックキー、通知機能:○(NarSuSによる通知、LAN DISK CONNECTによる通知)メモリー1GB使用CPUARM Cortex-A55 Quad core 2.0GHz色(本体)ファン1RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0:USB-A:背面×1、USB 5Gbps:USB-A:背面×1接続台数同時(目安):25台搭載OSLinux(オリジナルOS)ポート【LANポート】コネクター形状:RJ-45、転送規格(ポート数):(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1グリーン購入法適合対応ブラウザMicrosoft Edge/Google Chrome/Safari対応プロトコルアプリケーション:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS、通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)ドライブ数2(SATA接続)RAID機能RAIDeX/RAID 1/RAID 0(出荷時:RAIDeX)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15632289HDL2-LE02N2
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15632298HDL2-LE04N4
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15632307HDL2-LE08N8
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15632316HDL2-LE12N12
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15632325HDL2-LE16N16
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする