日本クランプ(JAPAN CLAMP)
セーフティフック(安全ロック付)
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
仕様
安全ロック付
材質
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646061
SFB-8.0
448-4623
328
8
56
62
¥
53,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15646070
SFB-10.0
448-4624
382
10
60
68
¥
80,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15646079
SFB-12.0
448-4626
414
12
70
80
¥
196,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません