mabu(マブ)
折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ60
機能性と携帯性を追求した、超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘
晴雨兼用
UVカット99.9%以上
遮熱
UPF50+
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂
直径(Φcm)
104
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
60
UV遮蔽率(%)
99.9以上
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646955
SMV-42191
ベージュ
175
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646971
SMV-42192
ブルーグリーン
175
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646980
SMV-42193
オフホワイト
175
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646989
SMV-42194
ブラック
155
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください