曜日別特売

自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO

自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO MOUSHO - mabu(マブ)

片手で開閉できる自動開閉モデル
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
晴雨兼用
UVカット100%
遮光率100%
遮熱
UPF50+

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 遮光 遮熱仕様自動開閉材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂質量(g)420直径(Φcm)102遮光率(%)100骨数(本)7親骨長さ(cm)60UV遮蔽率(%)100内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647111SMV-42212アッシュ
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15647120SMV-42213インディゴ
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
15647129SMV-42214ノワール
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
15647095SMV-42211オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15647095SMV-4221115647041SMV-42491SMV-42211 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 15647041自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUUmabu(マブ)1本
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする