曜日別特売

折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO

折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO MOUSHO - mabu(マブ)

猛暑も雨も強風もおまかせな高強度遮光傘
傘を閉じた後に簡単にまとめることができるセミオートクローズ式
晴雨兼用
UVカット100%
遮光率100%
遮熱
UPF50+

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 遮光 遮熱仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)330直径(Φcm)102遮光率(%)100骨数(本)7親骨長さ(cm)60UV遮蔽率(%)100内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647068SMV-42202アッシュ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
15647086SMV-42204ノワール
オープン
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
15647077SMV-42203インディゴ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
15647059SMV-42201オフホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15647077SMV-4220315647016SMV-42481SMV-42203 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647016折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUUmabu(マブ)1本
4,498
税込4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする