ジェーシーエム
業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品
バスケットカゴ2個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)
126
外形寸法(mm)
1882×755×844
温度(℃)
-60~-40
内形寸法(mm)
1704×495×581
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:451
消費電力(W)(50/60Hz)
499/495
年間消費電力量(kWh/年)
4400/ 4300(50/60Hz)
内容量
1台(451L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15638966
JCMCC-450S
¥
266,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません