曜日別特売

業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース

業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース - ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース - ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース - ジェーシーエム業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース - ジェーシーエム

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に

仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿質量(kg)67温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:105外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1230消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×747年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)709収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約90本 500mlPET:約55本 ビール大瓶:約20本 一升瓶:約12本 ワイン:約20本内容量1台(105L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15638808JCMSHC-158
93,000
92,990
102,289(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする