業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース

業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム 業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース ジェーシーエム

缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に

仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約84本 350ml(Φ60×H158mm):約70本 350ml(Φ66×H123mm):約60本 付属品網棚2枚、ホットプレート棚2枚、鍵2個、水受け皿 質量(kg)85 温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可) 電圧(V)(50/60Hz)単相100 内容積(L)有効:155 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1600 消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/250+[8/8]、(冷蔵+温蔵)510/530 庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1117 年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)930 収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約105本 ビール大瓶:約60本 一升瓶:約12本 ワイン:約44本 内容量1台(155L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15638835 JCMSHC-237
115,000
114,990
126,489 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする