業務用 3面ガラスホット&コールドショーケース
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚3枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)76.5
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1500
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[8/8]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1017
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)858
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約216本 500ml缶:約150本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約21本 ワイン:約32本
内容量1台(140L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |